Continental Ban Mobil ContiSportContact 5 SSR MOE 3563050000 225/45R18 1pc
Rp8.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Width (mm) | 225 |
Aspect Ratio (%) | 45 |
Ring Velg (inch) | 18 |
Size | 225/45R18 |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The performance tire, with outstanding handling and control.
Excellent road grip and handling just as safety when cornering;
Shorter braking distances in all weather conditions;
Reduced fuel consumption and high mileage
Excellent road grip and handling just as safety when cornering;
Shorter braking distances in all weather conditions;
Reduced fuel consumption and high mileage
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan