Continental Ban Mobil ContiComfortContact CC6 195/55R15 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width (mm) 195
Aspect Ratio (%) 55
Ring Velg (inch) 15
Size 195/55R15
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Superior low noise level;
Excellent comfortable ride;
High mileage performance;
Good fuel efficiency

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan