VICENZA Piring Makan BA16 Motif Melati 10.5inch 1dozen(12pcs)
Rp499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BA16 |
---|---|
Unit | 1dozen(12pcs) |
Pattern | Melati |
Weight (kg) | 11 |
Dimensions (cm) | 28x28x9 |
Diameter (inch) | 10.5 |
Material | Porcelain |
Berat (Kg) | 11.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Permukaan yang begitu halus dihias dengan motif klasik dari Vicenza. Praktis dan mudah dibersihkan setelah digunakan. Piring makan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rutinitas harian Anda ketika makan bersama keluarga tercinta.Digunakan untuk: Acara makan keluargaHidangan bersama di meja makan. Terdiri dari: 1 lusin piring 10,5inch
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan