FESTO Compact Air Cylinder ADN Series ADN-100-20-A-P-A 1pc

#Nomor SKU S030309234
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADN-100-20-A-P-A
Unit 1pc
Mounting Position Any
Material of Cylinder Barrel Wrought aluminum alloy Smooth anodized
Stroke (mm) 20
Piston Diameter (mm) 100
Cushioning Elastic cushioning Rings/pads at both ends
Conforms to Standard ISO 21287
Piston rod end External Thread
Mode of Operation Double-acting
Piston Rod Thread M16x1.5
Operating Medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Position sensing For proximity Sensor
Operating Pressure (bar) 0.6 - 10
Operating Pressure (MPa) 0.06 - 1
Variants Piston Rod at one end
Symbol 991217
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait