FESTO Rod Eye SGS-M27X2 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SGS-M27X2 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size | M27x2 |
Corrosion Resistance Class (CRC) | 1 - Low corrosion stress |
Ambient Temperature (°C) | -40 - 150 |
Note on Materials | RoHS-compliant |
Material of outer Ring | Brass |
Housing Material | Steel, galvanized |
Inner raceway Material | Steel |
Nut Material | Steel, galvanized |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan