FESTO Liinear Guide EAGF Series EAGF-V2-KF-40-100 1pc

#Nomor SKU S030284968
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EAGF-V2-KF-40-100
Unit 1pc
Maximum Force Fz (N) 1000
Maximum Static Moment (N m) 55
Maximum Force Fz Static (N) 1260
Guide Recirculating ball beaRing Guide
Maximum Force Fy Static (N) 1260
Maximum Force Fy (N) 1000
Ambient Temperature (°C) -20 - 80
Corrosion Resistance Class (CRC) 0 - No corrosion stress
Structural Design Guide
Mounting Position Any
Size 40
Stroke (mm) 100
Reversing Backlash (µm) Zero
Maximum Torque (N m) 44
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan