WEIDMULLER EcoLine Unmanaged Switches IE-SW-EL08-8TX 1pc

#Nomor SKU S030243200
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IE-SW-EL08-8TX
Unit 1pc
Depth (mm) 90
Free fall According to IEC 60068-2-31
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 95
Humidity 5 to 95 % (non-condensing)
Net Weight (g) 540
Operating Temperature (°C) -40 to 75
Order No. 2682140000
Qty (pcs) 1
REACh SVHC Lead 7439-92-1
Safety Standard UL 61010-1, UL 61010-2-201
Shock according to IEC 60068-2-27
Type IE-SW-EL08-8TX
Version Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP30, -40 to 75
Width (mm) 41
Depth (inch) 3.543
Height (inch) 3.74
Width (inch) 1.614
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan