WEIDMULLER VPU SERIES VPU AC Serie Typ II Open-Type 1 SPD UL 1449 4.Ed NFPA 79 VPU AC II US SERIES UL NFPA 79 277 V System VPU AC II US 3+1 R 277/50 1pc

#Nomor SKU S030229198
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VPU AC II US 3+1 R 277/50
Unit 1pc
Depth (mm) 68
Depth including DIN rail (mm) 76
Maximum Operating Ambient Temperature (°C) 85
GTIN (EAN) 4050120000000
Height (mm) 104.5
Humidity 5 - 95% rel. humidity
Mounting dimension - height (mm) 75
Net Weight (g) 473
Operating Temperature (°C) -40 to 85
Order No. 2730680000
Qty (pcs) 1
Rated Voltage UN (V) 277
Type VPU AC II US 3+1 R 277/50
Version Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C-S, TN-S, TT, IT with N
Width (mm) 72
Depth (inch) 2.677
Height (inch) 4.114
Width (inch) 2.835
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan