- Performa pengasahan/pemotongan yang unggul berkat daya serta torsi yang kuat
- Kontrol tangan terbaik di kelasnya berkat ukuran pegangan yang sesuai dan desain yang ergonomis
- Masa pakai yang lama dalam kondisi kerja yang sulit dan beban kerja yang berat akibat desain dan komponen yang kuat
- Berbagai penerapan dan perangkat tambahan berkat fungsi pemilihan kecepatan awal
BOSCH Gerinda Tangan GWS 9-100 P Professional 900W 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GWS 9-100 P |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 900 |
| Switch | PROtection Switch |
| Grinding Spindle Thread | M10 |
| Disc Diameter (mm) | 100 |
| No Load Speed (rpm) | 11000 |
| Voltage (V) | 220 |
| Output Power (W) | 450 |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Incredible safety and power and now with a paddle switch
Enhanced user protection thanks to the paddle switch that instantly cuts off power to the machine when the switch is released
Superior cutting and grinding experience thanks to highly efficient 900 W motor
Long lifetime under tough working conditions and heavy workloads due to robust design and components
Best in-hand control thanks to ergonomic paddle shape design and palm-fit size
Enhanced user protection thanks to the paddle switch that instantly cuts off power to the machine when the switch is released
Superior cutting and grinding experience thanks to highly efficient 900 W motor
Long lifetime under tough working conditions and heavy workloads due to robust design and components
Best in-hand control thanks to ergonomic paddle shape design and palm-fit size
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||