STARRETT Thread Pitch Gauges 155 1set
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 155 |
---|---|
Unit | 1set |
Produk | Thread Pitch Gauge Set |
Included Threads Per Inch | 2 1/4 TPI, 2 3/8 TPI, 2 1/2 TPI, 2 5/8 TPI, 2 3/4 TPI, 2 7/8 TPI, 3 TPI, 3 1/4 TPI, 3 1/2 TPI, 4 TPI, 4 1/2 TPI, 5 TPI, 5 1/2 TPI, 6 TPI, 7 TPI, 8 TPI, 9 TPI, 10 TPI, 11 TPI, 12 TPI, 13 TPI, 14 TPI, 16 TPI, 18 TPI, 20 TPI, 24 TPI, 28 TPI |
Maximum Thread Pitch (mm) | 28 |
Minimum Thread Pitch (mm) | 2.25 |
Number of Leaves | 27 |
Thread Angle | 60 Degrees |
Thread Type | Metric |
Gauge Material | Steel |
Locking Device | Yes |
Thread Location | Internal/External |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan