STARRETT Mechanical Outside Micrometer (mm) 444.1MXRL-100 1pc
Rp8.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 444.1MXRL-100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Produk | Mechanical Outside Micrometer |
| Range (mm) | 75 to 100 |
| Resolution | 0.01mm |
| Accuracy (mm) | +/-0.002 |
| Long Form Calibration Certificate | No |
| Dimension Type | Metric |
| Mechanical Display Type | Vernier |
| Operation Type | Mechanical |
| Thimble Type | Ratchet |
| Anvil Material | Carbide |
| Anvil Shape | Flat |
| Case Included | Yes |
| Includes | Adjustable Wrench, Case |
| Lock Nut Type | Ring |
| Maximum Measurement (mm) | 100 |
| Minimum Measurement (mm) | 75 |
| Rotating Spindle | Yes |
| Spindle Diameter (inch) | 0.25 |
| Spindle Material | Carbide |
| Spindle Shape | Flat |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/STARRETT%20Mechanical%20Outside%20Micrometer%20(mm)%20444_1MXRL-100%201pc/a4S030169364-1.jpg)