STARRETT Digital Outside Micrometer Set S3732CXFLZ 1set

#Nomor SKU S030166431
Wishlist
Rp89.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S3732CXFLZ
Unit 1set
Produk Digital Outside Micrometer Set
Range (inch) 0 to 6
Resolution (inch) 5e-05
Accuracy (inch) +/-0.0001
IP Rating Not Rated
SPC Output No
Data Output Type No Output
Long Form Calibration Certificate No
Dimension Type Inch
Micrometers Included (inch) 1, 2, 3, 4, 5, 6
Number of micrometers 6
Operation Type Digital
Thimble Type Friction
Anvil Material Carbide
Anvil Shape Flat
Battery Size CR2032
Case Included Yes
Case Type Wood Case
Includes (6) Micrometers, Adjusting Wrench, Metal Case
Includes Battery Yes
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait