STARRETT Digital 3-Point Inside Micrometers S770BXTBZ 1set
Rp159.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S770BXTBZ |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Produk | Digital 3-Point Inside Micrometer Set |
| Range | 0.08 to 0.25inch, 2 to 6mm |
| Resolution | 0.00005inch, 0.001mm |
| IP Rating | IP65 |
| SPC Output | Yes |
| Data Output Type | Cable, Wireless with Transmitter |
| Movement of Screw (inch) | 1 |
| Coolant Resistant | Yes |
| Inside Micrometer Type | 2-Point Inside Micrometer |
| Number of micrometers | 1 |
| Operation Type | Digital |
| Thimble Type | Ratchet Stop |
| Case Included | Yes |
| Case Type | Wood Case |
| Contact Point Material | Carbide |
| Display Type | LCD |
| Functions | Inch/mm Conversion, Reducing The Need to Exchange Anvils |
| Includes | Adjusting Wrench, Contacts, Instructions, Setting Ring, Spare Battery |
| Includes Battery | Yes |
| Lock Nut Type | Screw |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan