STARRETT Dial Indicator - Lug Back 25-441/5J 1pc
Rp6.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 25-441/5J |
---|---|
Unit | 1pc |
Produk | Dial Indicator - Lug Back |
Range (inch) | 0 to 0.5 |
Graduations (inch) | 0.001 |
Accuracy (inch) | +/-0.001 |
Long Form Calibration Certificate | No |
AGD Number | AGD 2 |
Back Type | Lug-On-Center |
Dial Color | White |
Dial Reading | 0-100 |
Dial Size (inch) | 2.25 |
Dimension Type | Inch |
Maximum Measurement (inch) | 0.5 |
Number of Indicators | 1 |
Operation Type | Plunger |
Range per Revolution (inch) | 0.1 |
Reading | Continuous |
Bearing Type | Jeweled |
Bezel Lock | Yes |
Contact Point Diameter (mm) | 0.25 |
Contact Point Shape | Radius |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan