KANETEC Measurement Probe For Tesla Meter TM801 Series TM801PRB 1unit

#Nomor SKU S030142916
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM801PRB
Unit 1unit
Aplicable Model only for TM801
Cord Length (m) 1000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measurement Probe For Tesla Meter TM-801 PRB.
A probe dedicated to TM-801. Please keep this probe as a spare.; it can be replaced without troublesome calibration. In adition to the standard PRB (transverse type), an axial type (AXL) capable of measurement in the vertical direction and having higher durability is optional available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait