Future Star Mesin Bor Duduk Z4125B 1pc
Rp9.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Z4125B |
---|---|
Unit | 1pc |
Maximum Drilling Capacity (mm) | 25 |
Diameter Column (mm) | 125 |
Max. Spindle Travel (mm) | 125 |
Morse Taper of Spindle Nose | MT.3 |
Spindle Speed (rpm) | 340-570-1000-1800 |
Size of Worktable (mm) | 290x320 |
Size Of Base Worktable (mm) | 335x335 |
Distance From Spindle Axis To Column Surface (mm) | 242.5 |
Distance From Spindle Nose To Base Surface (mm) | 0-265 |
Main Motor Power (kW) | 1.1KW |
Machine Weight (kg) | 160/140 |
Machine Size (cm) | 86x47.6x101.3 |
Berat (Kg) | 140.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 December 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan