KENTA Ergo Gas Cylinder Truck 24103896 1unit

#Nomor SKU S029868834
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24103896
Unit 1unit
Type Dual Cylinder
Cylinder Capacity (L) 40/50
Cylinder Diameter (mm) 210-250
Overall Size (LxWxH) (mm) 750x550x1420
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Support foot or support wheel prevent back pains.
With support steering wheel for easy travel.
Cylinder holder with chain protection.
With hoders for 2 steel cylinders.
Solid rubber wheels each with roller bearings.
Standard model powder-coated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait