Polytron Showcase Display Cooler SCN 1020 1unit

#Nomor SKU S029794652
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCN 1020
Unit 1unit
Capacity (L) 1000
Control Manual Thermostat with Temperature Display
Color White
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 18 (Cabin Lamp), 7 (Canopy Lamp)
Current (A) 3.3
Climate Class T
Lighting System Two Vertical Lightone Canopy Light
Temperature Range (°C) 0-10
Number Shelf 8
Packing Dimension (mm) 1130x720x2023
Evaporator Finned Evaporator
Condensor Type Wire Condensor
Refrigrant R134a/ 250 g
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan