JONNESWAY Combination Wrench 75⁰ W69110 10mm 1pc
Rp61.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W69110 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Size (mm) | 10 |
| Overall Length (mm) | 160 |
| Dimensions c (mm) | 23 |
| Dimensions b (mm) | 17 |
| Dimension C1 (mm) | 5.0 |
| Dimensions b1 (mm) | 8.0 |
| Dimension D (mm) | 2.4 |
| Dimensions t (mm) | 3.5 |
| Dimensions WT (mm) | 62 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 July 2025 |
Informasi Produk
Description
With Special design of 20 degree. It can apply in smallest area or space
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan