Dr. Shield Hollow Twin Wall Translucent White 6000x1065mm 1set

#Nomor SKU S029706778
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Color White
Size (mm) 6000x1065
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap UPVC DR.SHIELD Hollow - Twin Wall dirancang double layer dengan memiliki rongga untuk meredam suara bising akibat hujan deras dan menjaga ruangan agar LEBIH DINGIN dan sejuk tanpa insulasi karena sudah dilengkapi dengan material ANTI UV. Atap UPVC DR.SHIELD Hollow - Twin Wall juga terbuat dari bahan UPVC berkualitas terbaik pilihan dan didesain khusus untuk memberikan performa terbaik dikelasnya dengan sehingga kami menjamin dengan garansi 15 tahun.

1. Atap UPVC DR.SHIELD memiliki ukuran lebar efektif lebih lebar dibandingkan dengan atap upvc lain, sehingga pengaplikasian Atap UPVC DR.SHIELD akan lebih efisien dan lebih hemat.
2. Tinggi gelombang Atap UPVC DR.SHIELD jauh lebih tinggi 5 mm dari atap upvc lainnya, sehingga dapat menampung air hujan lebih banyak dan meminimalisir kebocoran.
3. Atap UPVC DR. SHIELD memiliki ketebalan atap 2mm lebih tebal dibandingkan atap upvc lainnya, sehingga lebih tenang dan lebih dingin.
Fitur
Keunggulan atap UPVC Dr. Shield:
1. UV Protection.
2. Anti Karat, Tahan Asam, Bahan Kimia dan Garam.
3. Menjaga ruangan lebih Dingin.
4. Tenang dan Tidak Berisik saat hujan.
5. Gelombang lebih tinggi menampung aliran air hujan lebih banyak, terhindar kebocoran.
6. 3xtra Lebar lebih ekonomis.
7. Mampu menahan beban sampai 500kgs/m2.
8. Sangat solid, anti Retak dan pecah.
9. Instalasi Mudah dan cepat.
10. Tidak mudah terbakar.
11. Jaminan 15 Tahun.

Atap Dr. Shield cocok diaplikasikan untuk Bangunan seperti:
1. PABRIK.
2. PERGUDANGAN.
3. GEDUNG OLAHRAGA.
4. BANDARA.
5. TERMINAL.
6. CAFE.
7. PASAR MODERN & TRADISIONAL.
8. EXHIBITION.
9. ATAP RUMAH & CANOPI CARPORT.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait