Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired FXFQ 32 AVAF-R Round Flow Standard Panel Fresh White 1unit
Rp32.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FXFQ 32 AVAF-R |
---|---|
Unit | 1unit |
Power Supply | 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz |
Cooling Capacity (BTU/hour) | 12300 |
Power Consumption (FXDQ-PDVE) (kW) | 0.029 |
Casing | Galvanised steel plate |
Sound level (H/HM/M/ML/L) (dB(A)) | 30/29.5/28.5/28/27 |
Dimensions (mm) | 256x840x840 |
Machine Weight (kg) | 19 |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
360° airflow improves temperature distribution and offers a comfortable living environment.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Warning
Specifications are based on the following conditions :- Cooling: Indoor temp.: 27°CDB, 19°CWB, Outdoor temp.: 35°CDB, Equivalent piping length: 7.5 m, Level difference: 0 m.
- Capacity of indoor unit is only for reference. Actual capacity of indoor unit is based on the total capacity index. (See Engineering Data Book for details.)
- Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1.5 m downward from the unit centre. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions.
Unit Only, not include instalation
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan