Dalton Aluminium Step Ladder ML-410B 2x10 Steps 2m 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML-410B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| No. of Steps | 2x10 |
| Maximum Height (m) | 2 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
| Rung Spaced (cm) | 21 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 211x17x59/36 |
| Net Weight (kg) | 8 |
| Berat (Kg) | 8.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 September 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Anti Slip. - Hand Pad.
- Lightweight.
- Easy to Move.
Use
For Personal use, Office, Workshop and Industry.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan