DEKATECH HEPA Filter Deep-Pleat 1220x610x150mm 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size (mm) | 1220x610x150 |
Grade | H13, H14 (EN1882), ISO 40H (ISO29463-1 2017) |
Efficiency | 99.99%, 99.999% |
Frame | Aluminium, double header |
Gasket | EVA Double Side |
Supporting mesh | Diamond Metal Paint Sprayed |
Separator | Corrugated Aluminium Foil |
Sealant Glue | AB Component Glue |
Temperature Resistance (°C) | 80 |
Instantaneous Temperature Resistance (°C) | 100 |
Humidity | 100%RH |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 November 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan