Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-T Series TH-T65 15A 1unit

#Nomor SKU S029437573
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH-T65 15A
Unit 1unit
Heater Nominal (A) 15
Rated operating current (A) [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V) 2/3, (AC120V) 2/3, (AC240V)1/2, (AC550V) 0.5/1, [ DC-13 class (opening and closing of DC electromagnetic contactor coil)]: (DC24V)1, (DC110V)0.2, (DC220V)0.1
Thickness (mm) 83.5
Width (mm) 89
Mass (kg) 0.26
Number of elements 2
Auxiliary Contact 1a1b
flame T65
Length (mm) 57
Model TH-T
Type thermal relay
M Code 21033172
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
It can be applied to overload and restraint protection of standard motors.
You can directly set the motor current value. +-Please adjust with any driver.
It is easy to change between manual reset and automatic reset.
Different voltage can be used for contacts a and b.
Equipped with a terminal cover as standard equipment, you can reduce the trouble of designating a different model name and arranging options, and reduce the inventory and cost of the cover. Of course, it also improves safety as a protection for live parts.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan