Mitsubishi Electric Plc Melsec-Q Series Power Supply Module Q61P 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Q61P |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output Current (A) | 6 |
| Input Voltage (V) | AC100 to 240V |
| Type | Power supply |
| Output voltage (V) | DC5 |
| M Code | 10366982 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Feature
A power supply unit that can be used with a 100 to 240 VAC power supply.It has a built-in 24V DC power supply that can be used for external loads.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan