Mitsubishi Electric Motor Breaker S Series (General Purpose Product) NF125-SV 3P 100A MB 1unit

#Nomor SKU S029425396
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NF125-SV 3P 100A MB
Unit 1unit
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) 90x130x90
Mass (kg) 1
Frame (AF) 100
Rated Current (A) 100
Connection Method Surface type
Applicable to isolation
Rated Insulation Voltage (V) 500
Number of Poles/Elements 3P
Type of Current AC
M Code 37615417
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan