Mitsubishi Electric Motor Breaker S Series (General Purpose Product) NF125-SV 3P 71A MB 1unit
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NF125-SV 3P 71A MB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Insulation Voltage (V) | 500 |
| Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) | 90x130x90 |
| Mass (kg) | 1 |
| Rated Current (A) | 71 |
| Number of Poles/Elements | 3P |
| Frame (AF) | 100 |
| Type of Current | AC |
| Connection Method | Surface type |
| Applicable to | isolation |
| M Code | 37615392 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Mitsubishi%20Electric%20Motor%20Breaker%20S%20Series%20(General%20Purpose%20Product)%20NF125-SV%203P%2071A%20MB%201unit/atS029425389-1.jpg)