Mitsubishi Electric Mechanical Indicating Instrument Ac Voltmeter Square Instrument YS-12NAV B 0-9000V 6600/110V 1pc

#Nomor SKU S029421411
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YS-12NAV B 0-9000V 6600/110V
Unit 1pc
Cover Black (Munsell N1.5 half gloss)
Dimension B (mm) 85
Accessories Mounting screw nut
Scale specifications 0-9000V (VT ratio 6600/110V)
Humidity (%RH) Relative humidity 30 to 70 does not adversely affect the instructions
Scale Plate (Ground color) white
Mass (kg) 0.4
Guideline None
Dimensions (mm) 122x122
Insulation Resistance (MΩ) 10 or more (between electric circuit and outer box)
Operating Principle Movable iron piece
Cover Material Acrylic resin (antistatic treated)
Test Voltage Rated voltage 50 to 600V: 3320V for 5 seconds. With VT: 3320V for 5 seconds
Dimension A (mm) 50
Operating Temperature Range (°C) -5 to 50 (Standard 23)
Power Consumption (V/A) 6
Class 1.5
Mounting posture Vertical (meaning that the scale plate is vertical to the horizontal plane)
Standard Direct acting indicator electric meter JIS C1102-2, JIS C1102-3, JIS C1102-4, JIS C1102-5, JIS C1102-7
Scale (mm) 100
M Code 38735916
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk