Mitsubishi Electric Earth Leakage Circuit Breaker Nf250 Series NF250-ZCV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA 1pc
Rp7.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NF250-ZCV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA |
---|---|
Unit | 1pc |
Number of Poles/Elements | 3P |
Rated Sensitivity Current (mA) | 100/200/500 switching |
Connection Method | Surface type |
Rated Breaking Capacity (kA) | JIS C 8201-2-1 Ann.1, JIS C 8201-2-1 Ann.2, IEC 60947-2(Icu/Ics): AC440V 15/12, AC415V 25/19, AC400V 25/19, AC230V 36/ 27/200 VAC 36/27 / 100 VAC 36/27 |
Rated Current (A) | 150 |
Frame (AF) | 225 |
Rated Voltage (V) | AC100-440 |
M Code | 21447816 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan