Pro'sKit Precision Cutting Plier PM-711 120mm 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PM-711 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | AISI 6140 |
HRC Body | 45°±3° |
HRC Cutting Edge | 61°±3° |
Application Copper (mm) | Ø 2.0 |
Overall Length (mm) | 120 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 November 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Clean and smooth cutting
Lightweight design for easy operation
Particularly design for electronic and precision field
Lightweight design for easy operation
Particularly design for electronic and precision field
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan