Insize Flat Edge Square 4792 Series 4792-100 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4792-100 |
---|---|
Unit | 1pc |
Number of Pieces | 1 |
Size (inch) | 3-29/32x2-13/16 |
Finish | Unfinished |
Body Size (inch) | 3-29/32x2-13/16 |
Tongue Size (inch) | 1/16x1-1/16x8 |
Features | 90° Angle, Wide Base |
Material | Stainless Steel |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan