Insize Outside Micrometer Ratchet Thimble 3206 3206-20 16-20inch 1pc

#Nomor SKU S029333066
Wishlist
Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3206-20
Unit 1pc
Includes Setting Standard
Accuracy (inch) +/-0.00051
Maximum Measurement (inch) 20
Minimum Measurement (inch) 16
Range (inch) 16 to 20
Anvil Shape Flat
Lock Nut Type Lock Nut
Dimension Type Inch
Anvil Material Carbide
Spindle Material Steel
Spindle Diameter (inch) 0.315
Spindle Flat
Operation Type Mechanical
Anvil Size (inch) 0.315
Features Interchangeable Anvils
Resolution 0.001inch
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interchangeable anvil outside micrometers have a standard micrometer C-shaped jaw and stock, but have anvils that can be changed to accommodate a range of applications. These micrometers are commonly used in machine shops, automotive repair shops, and for applications requiring a single micrometer with a range greater than 1”. Similarly, adjustable-collar micrometers are outside micrometers with an extension anvil collar and included setting standards to accomodate variable measuring lengths within a given range larger than a standard outside micrometer.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan