Insize Digital Back Jaw Caliper (Jangka Sorong) 1525-300 0.4-12inch/10-300mm 1pc

#Nomor SKU S029327041
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1525-300
Unit 1pc
Includes Hard Plastic Case
Data Output Type Cable
Accuracy (inch) +/-0.003
Maximum Measurement (inch) 12
Minimum Measurement (inch) Upper: 0.2000, Lower: 0.4000
Case Type Plastic Case
Range (inch) 0.2 to 12 (Upper Jaw), 0.4 to 12 (Lower Jaw)
Battery Size CR2032
Compatible SPC Cable Mfr. No. 7302-SPC5A/5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Display Type Digital
Caliper Material Steel
Jaw Actuation Type Slide
Jaw Depth (inch) 2
Jaw Material Steel
Measurements Inside
Jaw Shape Conical Point
Resolution (inch) 0.0005
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 13 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital calipers for centerline and hole-to-hole measurements have a standard beam and digital display, but in place of standard jaws, they have solid or adjustable jaws that consist of a rod with a conical point. The conical points will self-center into holes or bores, so the operator can accurately measure the centerline distance. Each jaw on a centerline caliper adjusts independently so operators can measure the centerline distance even on holes that are not located on the same plane.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan