monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Stainless Steel) M22x65mm(55/64inch x 2 4/7) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S029301706
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Pitch (mm) 2.50
Diameter M22(55/64inch)
Drat Type Full drat
Length (mm) 65
Material SS 316
Size M22x65mm(55/64inch x 2 4/7)
Length (inch) 2.5625
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 October 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
Peringatan
Foto diatas hanya menunjukkan jenis barang, merek di foto ini bisa berbeda dari barang sesungguhnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk