Phoenix Contact Installation Ground Terminal Block PTI 4-PE/L/N 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028930686
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PTI 4-PE/L/N
Unit 1pack(50pcs)
Country of Origin PL (Poland)
Color Gray
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 6
Degree of Pollution 3
Overvoltage Category III
Insulating Material Group I
Maximum Load Current (A) 32 (with 6 mm² conductor cross section)
Nominal Current IN (A) 28 (with 4 mm² conductor cross section)
Nominal Voltage Un (V) 400
Open Side Panel Yes
Back of the Hand Protection Guaranteed
Finger Protection Guaranteed
Bending Test Rotation Speed (rpm) 10
Bending Test Turns 135
Bending Test Conductor Cross Section per Weight (mm²/kg) 0.2/0.2
Mounting Type NS 35/7,5
Potentials 2
Number of Rows 3
Part Number 3214049
Berat (Kg) 99.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Installation ground terminal block, Push-in connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan