Phoenix Contact Feed-Through Terminal Block PT PT 4-QUATTRO/2P 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028906049
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT 4-QUATTRO/2P
Unit 1pack(50pcs)
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Number of Rows 1
Number of Connections 4
Nominal Cross Section Area (mm²) 4
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 8
Degree of Pollution 3
Mounting Type NS 35/7,5
Potentials 1
Part Number 3211991
Berat (Kg) 99.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal block, connection method: Push-in / plug connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan