Phoenix Contact End Cover D-ST D-ST 2,5-PE/3L 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028901952
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D-ST 2,5-PE/3L
Unit 1pack(50pcs)
Country of Origin PL (Poland)
Color Gray
Width (mm) 2.2
Material PA
Length (mm) 98.5
Height (mm) 73
Part Number 3036673
Berat (Kg) 650.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
End cover, length: 98.5 mm, width: 2.2 mm, height: 73 mm, color: gray

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan