Phoenix Contact End Cover D-UTME 4/1P 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028901075
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D-UTME 4/1P
Unit 1pack(10pcs)
Color Gray
Length (mm) 70.3
Width (mm) 2.2
Height (mm) 40
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Insulation Material Temperature Index (°C/%) 130
Temperature Index of Insulation Material (°C) 130
End Cover Width (mm) 2.2
Height Ns 35/7,5 (mm) 49.5
Height NS 35/15 (mm) 57
Part Number 3057429
Berat (Kg) 392.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cover, width: 2.2 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait