Phoenix Contact End Clamp CLIPFIX 35-5 V0 1pack(50pcs)
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CLIPFIX 35-5 V0 |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| Country of Origin | IN (India) |
| Width (mm) | 5.15 |
| Length (mm) | 48.5 |
| Height (mm) | 35 |
| Part Number | 3032350 |
| Berat (Kg) | 492.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Quick-fit end bracket, inflammability class V0 according to UL 94, for DIN rail NS 35/7,5 or NS 35/15, can be marked with UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3, and KML3L, parking for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, width: 5.15 mm, color: grayKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qjS028898955-1.jpg)