Phoenix Contact DIN Rail, Unperforated NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S028893462
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM
Unit 1pack(20pcs)
China Rohs Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
Length (mm) 1000
Width (mm) 35
Height (mm) 7.5
Connection In Acc. With Standard IEC / EN
Test Standard Acc. to EN 60715
Part Number 1207649
Berat (Kg) 99.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
DIN rail, unperforated, Standard profile, width: 35 mm, height: 7.5 mm, acc. to EN 60715, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, length: 1000 mm, color: silver

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan