Phoenix Contact DIN Rail Perforated NS 35/15 PERF 2000MM 1pack(25pcs)

#Nomor SKU S028893196
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS 35/15 PERF 2000MM
Unit 1pack(25pcs)
China Rohs Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
Length (mm) 2000
Width (mm) 35
Height (mm) 15
Connection In Acc. With Standard IEC / EN
Test Standard Similar to EN 60715
Hole Width (mm) 15
Hole Height (mm) 6.2
Drill Hole Spacing (mm) 25
Part Number 1201730
Berat (Kg) 99.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Phoenix Contact DIN rail perforated is made up of steel and is silver in Color.
Height 15 mm
Length 2000 mm
Width 35 mm
Hole width 15 mm
Hole height 6.2 mm
Drill hole spacing 25 mm
Feature
DIN rail perforated, Standard profile, width: 35 mm, height: 15 mm, similar to EN 60715, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, length: 2000 mm, color: silver

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait