Phoenix Contact Connection Terminal Block AK 4 1pack(50pcs)

Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AK 4
Unit 1pack(50pcs)
Country of Origin IN (India)
Color Silver
Maximum Load Current (A) 41
Width (mm) 7
Connection In Acc. With Standard IEC 60947-7-1
Length (mm) 16
Tensile Test Result Test passed
Short Circuit Stability Result Test passed
Nominal Cross Section Area (mm²) 4
Part Number 404017
Berat (Kg) 492.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Connection terminal block, connection method: Screw connection, load current: 41 A, cross section: 0.5 mm² - 6 mm², width: 7 mm, color: silver

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan