Phoenix Contact Conductor Marker Carrier PATG 1/30 1pack(500pcs)
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PATG 1/30 |
---|---|
Unit | 1pack(500pcs) |
Country of Origin | DE (Germany) |
Color | Transparent |
Material | PVC |
Length B (mm) | 30 |
Width A (mm) | 5 |
Type | Profile |
Marking Mounting Type | Slide-on |
Components | Silicone-free |
Cable Diameter (mm) | 1.5 to 2.5 |
Minimum Cross Section Area (mm²) | 1.5 |
Maximum Cross Section Area (mm²) | 2.5 |
Part Number | 822440 |
Berat (Kg) | 207.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide-on, cable diameter range: 1.5 ... 2.5 mm, lettering field size: 30 x 4 mmKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan