Phoenix Contact Plug-in Bridge FBS 2-5 1pack(50pcs)
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FBS 2-5 |
---|---|
Unit | 1pack(50pcs) |
Color | Red |
Length (mm) | 22.7 |
Width (mm) | 9 |
Height (mm) | 3 |
Material | Copper |
Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
Number of Positions | 2 |
Pitch (mm) | 5.2 |
Maximum Load Current (A) | 24 |
Part Number | 3030161 |
Berat (Kg) | 171.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Plug-in bridge, pitch: 5.2 mm, length: 22.7 mm, width: 9 mm, number of positions: 2, color: redKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan