Federal Kabel Flexible Electrical Cable Cu/PVC/PVC-f (NYYHY) NYYHY 450/750V Black 6x2.5mm 1roll(50m)

#Nomor SKU S028576594
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYYHY 450/750V
Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 6x2.5
Color Black
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Number of Cores 6
Length (m) 50
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan