Federal Kabel Flexible Electrical Cable Cu/PVC/PVC-f (NYYHY) NYYHY 450/750V Black 6x0.75mm 1roll(50m)
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NYYHY 450/750V |
---|---|
Unit | 1roll(50m) |
Core x Size (mm²) | 6x0.75 |
Color | Black |
Nominal Cross Section Area (mm²) | 0.75 |
Number of Cores | 6 |
Length (m) | 50 |
Berat (Kg) | 6.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan