TESTO Standard Penetration Probe 0602 1081 (TC Type T, Lockable) 1pc

#Nomor SKU S028570929
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Measuring Cable Length (mm) 1
Product Color White; Silver
Product/Housing Material Stainless steel / GFK
Protection Class IP67
Weight (g) 58
Cable Length (m) 1
Diameter Probe shaft (mm) 4
Diameter Probe shaft tip (mm) 3
Dimensions (mm) 1120
Fixed Cable yes
Length Probe shaft (mm) 86
Length Probe shaft tip (mm) 20
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Product Includes: 1 x standard penetration probe (TC type T) with fixed cable (cable length 1 m).
Feature
Compact probe for measurement in liquids and semi-solid substances**Lockable**Thermocouple type T**Measuring range: -50 to +300°C**With the appropriate measuring instrument (e.g. testo 108-2), the lockable standard penetration probe enables reliable temperature measurements in the food sector.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan