Cooler Master Cooling Fan Air Balance MasterFan Pro 120 RGB 1unit

#Nomor SKU S028481652
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MasterFan Pro 120
Unit 1unit
Product Number MFY-B2DN-13NPC-R1
Fan Profile Red, Blue, RGB
Fan Speed (rpm) 650-1300 ± 10%
Fan Airflow (CFM) 42.7 ± 10%
Fan Air Pressure (mmH2O) 0.96± 10%
Fan Noise Level (dBA) 6-20 (Max)
Rated Current (A) 0.07
Fan Dimensions (LxWxH) (mm) 120x120x25
Fan MTTF 490000 Hours
Fan L-10 Life 70000 Hours
Fan Rated Voltage (VDC) 12
Fan Rated Current (A) 0.45
Fan Power Connector 4-Pin (PWM)
Fan Weight (g) 162
EAN code 4719512057766
Series MasterFan Pro
Cooler Type Case Fan
Legacy Cooling
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Custom Colors
Silent Cooling
Hybrid Design
Jam Protection
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan