TSUZUMI Genset Seri TDG TDG 100 KVA 1unit
Rp149.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TDG 100 KVA |
---|---|
Unit | 1unit |
Frequency (Hz) | 50 |
Prime Power (kVa) | 100 (80kW) |
Maximum Power (kVA) | 110 (88kW) |
Fuel Consumption (L/hour) | 23.4 |
Dimensions (mm) | 2790x1110x1620 |
Engine Model | ZH6105AZD |
Altenator | 100% Brushless Full Power |
Cylinder | 6 Cylinder Turbo |
Berat (Kg) | 1480.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 August 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan