Netgear WiFi DSL Modem Router DGND3700-100PES 1unit

#Nomor SKU S028430285
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DGND3700-100PES
Unit 1unit
Wi-Fi Technology 802.11n Dual Band Gigabit
Modem ASDL2+
WiFi Performance N600 (300 Mbps + 300 Mbps)
Wi-Fi Range Medium to large homes
WiFi Band Simultaneous dual band 2.4GHz & 5GHz
Number of Ethernet Ports One (1) ADSL2+ port, Five (5) 10/100/1000 (1 WAN and 4 LAN) Gigabit Ethernet ports
Number of USB Ports Two (2) USB 2.0 ports
Memory Size (MB) 128 flash and 128 RAM
Dimensions (mm) 223x153x31
Weight (kg) 0.5
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Built-in ADSL2+ modem
Faster WiFi speed 300+300-Up to 600 Mbps
Wirelessly access & share USB hard drive & printer
Improves WiFi range for medium to large homes
NETGEAR genie App for computers, tablets, & smartphones
Gigabit Ethernet WAN-Future-proof your network

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait